Sworznie dociągające 90°, uszczelnione, bez otworu, do stożka niesamohamownego: 50

Nr art.: 308790 50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do stożka niesamohamownego Cena jednostkowa z VAT
  • norma na sworznie dociągające: MAS 403

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do stożka niesamohamownego 50
Właściwości otworu bez otworu
norma na sworznie dociągające MAS 403
⌀ kołnierza D 38 mm
⌀ główki D1 23 mm
Długość całkowita L 85 mm
L1 45 mm
gwint M M24
maks. moment obrotowy dokręcania 150 Nm
odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem SK 50
rozwartość klucza 30 mm
Rodzaj produktu Sworznie dociągające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 308790 50
EAN / GTIN 4045197377883
Numer producenta 308790 50

Opis

Opis:

Uchwyt narzędziowy zostaje dokręcony we wrzecionie przez sworznie dociągające chwytaka wrzeciona. Sworznie dociągające są dostępne w różnych wersjach. Stanowią istotny element łączący maszynę z narzędziem. Wymagania stawiane sworzniom dociągającym pod względem dokładności, trwałości i niezawodności są wysokie.

Zastosowanie:

Do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Wskazówka:

uszczelnione pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.
Pasujące klucze mocujące i rozwartości kluczy są dostępne w eSklepie.
Podczas montażu sworznia dociągającego pamiętać o prawidłowym momencie dokręcenia.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Sworznie dociągające 90°, uszczelnione, bez otworu, do stożka niesamohamownego: 50

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione, bez otworu, do stożka niesamohamownego: 50

na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie
82,44  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
88,36  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
54 sztuk w magazynie
68,62  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
68,62  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
82,44  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
norma na sworznie dociągające MAS 403 ISO 7388-3 ISO 7388-3 ISO 7388 MAS 403
⌀ kołnierza D 38 mm 36 mm 36 mm 36 mm 38 mm
Długość całkowita L 85 mm 74 mm 74 mm 65,5 mm 85 mm
⌀ główki D1 23 mm 28 mm 28 mm 29,1 mm 23 mm
maks. moment obrotowy dokręcania 150 Nm 150 Nm 150 Nm 150 Nm 150 Nm
odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem SK 50 SK 50 SK 50 SK 50 SK 50
rozwartość klucza 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka