Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B 50

Nr art.: 308615 50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do stożka niesamohamownego Cena jednostkowa z VAT
  • norma na sworznie dociągające: ISO 7388-3

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    do stożka niesamohamownego 50
    Właściwości otworu bez otworu
    norma na sworznie dociągające ISO 7388-3
    ⌀ kołnierza D 36 mm
    ⌀ główki D1 28 mm
    Długość całkowita L 74 mm
    L1 34 mm
    gwint M M24
    kąt A 15 stopni
    maks. moment obrotowy dokręcania 150 Nm
    odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem SK 50
    rozwartość klucza 30 mm
    Rodzaj produktu Sworznie dociągające

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 308615 50
    EAN / GTIN 4045197554550
    Numer producenta 308615 50

    Opis

    Opis:

    Uchwyt narzędziowy zostaje dokręcony we wrzecionie przez sworznie dociągające chwytaka wrzeciona. Sworznie dociągające są dostępne w różnych wersjach. Stanowią istotny element łączący maszynę z narzędziem. Wymagania stawiane sworzniom dociągającym pod względem dokładności, trwałości i niezawodności są wysokie.

    Zastosowanie:

    • do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT),
    • w centrach obróbczych (obrabiarki z automatyczną wymianą narzędzi)
    • w obrabiarkach numerycznych (obrabiarki bez automatycznej wymiany narzędzi).

    Wskazówka:

    uszczelnione pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.
    ISO 7388-3 odpowiada dawnej normie DIN 69872.
    Podczas montażu sworznia dociągającego pamiętać o prawidłowym momencie dokręcenia.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka