{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 20 mm | |
adapter | BT 50 krótki | |
Norma na uchwyt | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 83,5 mm | |
⌀ zewn. D | 49 mm | |
Długość użyteczna L1 | 45,5 mm | |
odpowiednie tulejki redukcyjne | 302160; 302155; 302150; 302165 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |
Numer artykułu | 303452 20 | |
EAN / GTIN | 4045197531186 | |
Numer producenta | 303452 20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Oprawki HT, BT 50 krótki, ⌀ mocowania D1: 20mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 624,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 280,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Norma na uchwyt | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 |
⌀ zewn. D | 49 mm | 49,25 mm |
⌀ mocowania D1 | 20 mm | 20 mm |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1. |
Strategia skrawania | HSC; HPC | HSC; HPC |
odpowiednie tulejki redukcyjne | 302160; 302155; 302150; 302165 | 302160; 302155; 302150; 302165 |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |