{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 12 mm | |
adapter | SK 50 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
wymiar A długości wysięgu | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
⌀ zewn. D | 49,5 mm | |
Długość użyteczna L1 | 61,5 mm | |
L2 | 40 mm | |
odcinek przesuwu V | 10 mm | |
masa | 3,3 kg | |
gwint M | M10×1 | |
odpowiednie tulejki redukcyjne | 302140; 302135 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |
Numer artykułu | 302052 12 | |
EAN / GTIN | 2050001653215 | |
Numer producenta | 15.507.50.12.Z |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oprawki hydrauliczne krótkie, smukłe, kształt ADB 12 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 765,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 953,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D2 | 32 | 32 |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ zewn. D | 49,5 | 49,5 |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar | tak, przy maks. 80 bar |
⌀ mocowania D1 | 12 | 12 |
Strategia skrawania | HSC | HSC |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |