{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 16 mm | |
adapter | SK 50 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
wymiar A długości wysięgu | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
⌀ zewn. D | 49,5 mm | |
Długość użyteczna L1 | 61,5 mm | |
L2 | 45 mm | |
odcinek przesuwu V | 10 mm | |
masa | 3,3 kg | |
gwint M | M12×1 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |
Numer artykułu | 302052 16 | |
EAN / GTIN | 2050001653222 | |
Numer producenta | 15.507.50.16.Z |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oprawki hydrauliczne krótkie, smukłe, kształt ADB 16 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 051,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 126,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | SK 50 | SK 50 |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar | tak, przy maks. 80 bar |
L2 | 45 | 33 |
Długość użyteczna L1 | 61,5 | 61,5 |
odcinek przesuwu V | 10 | 10 |
Strategia skrawania | HSC | HSC |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |