{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 32 mm | |
adapter | SK 40 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
wymiar A długości wysięgu | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
⌀ zewn. D | 70 mm | |
Długość użyteczna L1 | 61,5 mm | |
L2 | 25,5 mm | |
odcinek przesuwu V | 10 mm | |
masa | 1,7 kg | |
gwint M | M16×1 | |
odpowiednie tulejki redukcyjne | 302180; 302175 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |
Numer artykułu | 302032 32 | |
EAN / GTIN | 2050001653178 | |
Numer producenta | 15.507.40.32.Z |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Oprawki hydrauliczne krótkie, smukłe, kształt ADB, SK 40, ⌀ mocowania D1: 32mm
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
2 264,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
1 912,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 539,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | SK 40 | SK 40 | SK 40 |
wymiar A długości wysięgu | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm |
Kształt | ADB | ADB | ADB |
L2 | 25,5 mm | 25,5 mm | 25,5 mm |
odcinek przesuwu V | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 |
Strategia skrawania | HSC | HSC | HSC |