{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 25 mm | |
adapter | SK 40 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
wymiar A długości wysięgu | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 55 mm | |
⌀ zewn. D | 63 mm | |
Długość użyteczna L1 | 61,5 mm | |
L2 | 28 mm | |
odcinek przesuwu V | 10 mm | |
masa | 1,6 kg | |
gwint M | M16×1 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |
Numer artykułu | 302032 25 | |
EAN / GTIN | 2050001653161 | |
Numer producenta | 15.507.40.25.Z |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oprawki hydrauliczne krótkie, smukłe, kształt ADB 25 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 242,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
1 893,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | SK 40 | SK 40 |
wymiar A długości wysięgu | 80,5 mm | 80,5 mm |
masa | 1,6 kg | 1,6 kg |
L2 | 28 mm | 28 mm |
⌀ mocowania D1 | 25 mm | 25 mm |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 |
Strategia skrawania | HSC | HSC |