{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 20 mm | |
adapter | SK 40 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
wymiar A długości wysięgu | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
⌀ zewn. D | 49,5 mm | |
Długość użyteczna L1 | 61,5 mm | |
odcinek przesuwu V | 10 mm | |
masa | 1,3 kg | |
gwint M | M16×1 | |
odpowiednie tulejki redukcyjne | 302160; 302165; 302155; 302150 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |
Numer artykułu | 302032 20 | |
EAN / GTIN | 2050001653154 | |
Numer producenta | 15.507.40.20.Z |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Oprawki hydrauliczne krótkie, smukłe, kształt ADB 20 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 956,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 666,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 317,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
2 020,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D2 | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
⌀ zewn. D | 49,5 mm | 49,5 mm | 49,5 mm | 49,5 mm |
Kształt | ADB | ADB | ADB | ADB |
gwint M | M16×1 | M16×1 | M16×1 | M16×1 |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |