{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 32 mm | |
adapter | SK 40 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
wymiar A długości wysięgu | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
⌀ zewn. D | 73 mm | |
Długość użyteczna L1 | 61,5 mm | |
L2 | 25,5 mm | |
odcinek przesuwu V | 10 mm | |
gwint M | M16×1 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |
Numer artykułu | 302043 32 | |
EAN / GTIN | 4062406544379 | |
Numer producenta | 302043 32 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Oprawki hydrauliczne BASIC krótkie, smukłe, kształt ADB, SK 40, ⌀ mocowania D1: 32mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 532,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
1 903,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D2 | 63 mm | 63 mm |
⌀ zewn. D | 73 mm | 70 mm |
gwint M | M16×1 | M16×1 |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar | tak, przy maks. 80 bar |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ mocowania D1 | 32 mm | 32 mm |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |