{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 12 mm | |
adapter | SK 40 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
wymiar A długości wysięgu | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
⌀ zewn. D | 49,5 mm | |
Długość użyteczna L1 | 61,5 mm | |
L2 | 31,5 mm | |
odcinek przesuwu V | 10 mm | |
gwint M | M10×1 | |
odpowiednie tulejki redukcyjne | 302140; 302135 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |
Numer artykułu | 302043 12 | |
EAN / GTIN | 4062406544348 | |
Numer producenta | 302043 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Oprawki hydrauliczne BASIC krótkie, smukłe, kształt ADB 12 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 321,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 670,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 025,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wymiar A długości wysięgu | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm |
Kształt | ADB | ADB | ADB |
gwint M | M10×1 | M10×1 | M10×1 |
L2 | 31,5 mm | 40 mm | 31,5 mm |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ mocowania D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
odpowiednie tulejki redukcyjne | 302140; 302135 | 302140; 302135 | 302140; 302135 |