Oprawki do głowic frezarskich z kanałami doprowadz. chłodziwo, kształt ADB 22 mm

Nr art.: 301070 22
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø trzpienia d1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 6357
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: ADB
  • Otwór kanalika chłodzącego: niezamykane
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ø trzpienia d1 22 mm
    ⌀ mocowania D1 22 mm
    adapter SK 40 A = 160
    norma DIN 6357
    Norma na uchwyt ISO 7388-1
    Kształt ADB
    Otwór kanalika chłodzącego niezamykane
    Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
    Dokładność ruchu obrotowego ≤ 6 µm
    Strategia skrawania HPC
    wymiar A długości wysięgu 160 mm
    ⌀ zewn. D 48 mm
    Długość trzpienia frezarskiego L4 19 mm
    Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 22
    odpowiedni klucz specjalny nr 309840 22
    Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 301070 22
    EAN / GTIN 4045197285690
    Numer producenta 301070 22

    Opis

    Wykonanie:

    • Chwyt stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza – szlifowane.
    • Krótki wysięg.
    • Zwiększone powierzchnie oporowe kołnierza.
    • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
    • Z 4 kanalikami doprowadzającymi chłodziwo.
    • Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).

    W dostawie:

    Śruba mocująca frezy.

    Wyp. dodatkowe:

    Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucz do mocowania AB nr 308820308835, klucz specjalny nr 309840. Śruby dociągające frez nr 309860; 309861.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka