{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø trzpienia d1 | 27 mm | |
⌀ mocowania D1 | 27 mm | |
adapter | SK 40 A = 120 | |
norma | DIN 6357 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
Otwór kanalika chłodzącego | niezamykane | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1. | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 120 mm | |
⌀ zewn. D | 50 mm | |
Długość trzpienia frezarskiego L4 | 21 mm | |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 27 | |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 27 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich |
Numer artykułu | 301035 27 | |
EAN / GTIN | 4045197762870 | |
Numer producenta | 301035 27 |