{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Centro P | |
do tulejek zaciskowych ER | 16 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
zakres mocowania | 0,5 mm - 10 mm | |
⌀ zewn. D | 22 mm | |
ø chwytu d | 16 mm | |
Długość chwytu L1 | 117 mm | |
L2 | 33 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 300682 16 | |
EAN / GTIN | 2050001705686 | |
Numer producenta | 42316001500 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Tulejki zaciskowe ER CENTRO P walcowe, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 16
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
686,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
Oprawki z mininakrętką do tulejek zaciskowych ER, walcowe, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 16
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
780,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
Oprawki z mininakrętką do tulejek zaciskowych ER, walcowe, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 16
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
666,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewn. D | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
L2 | 33 mm | 23 mm | 23 mm |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
ø chwytu d | 16 mm | 20 mm | 20 mm |
Długość chwytu L1 | 117 mm | 140 mm | 140 mm |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 |