{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do tulejek zaciskowych ER | 16 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
zakres mocowania | 0,5 mm - 10 mm | |
⌀ zewn. D | 22 mm | |
ø chwytu d | 20 mm | |
Długość chwytu L1 | 140 mm | |
L2 | 23 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 300685 16 | |
EAN / GTIN | 4045197291813 | |
Numer producenta | 300685 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Oprawki z mininakrętką do tulejek zaciskowych ER, walcowe 16
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
770,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
656,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewn. D | 22 | 22 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
ø chwytu d | 20 | 20 |
Długość chwytu L1 | 140 | 140 |
zakres mocowania | 0,5 ;10 | 0,5 ;10 |
Strategia skrawania | HSC | HSC |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową | Uchwyt z tuleją zaciskową |