Tuleje prowadzące, do otworów H7, ⌀ tulei: 6Amm

Nr art.: 290415 6A
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tulei (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ tulei 6 mm
szerokość rowka 3,25 mm
długość 32 mm
Rodzaj produktu Przepychacz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290415 6A
Kopiuj
EAN / GTIN 2050001096203
Kopiuj
Numer producenta 44501
Kopiuj

Opis

Wykonanie:

z kołnierzem

Zastosowanie:

Przepychacze oznaczone literą A oraz tulejki prowadzące oznaczone literą A należy stosować razem.
Dotyczy to również innych oznaczeń. W celu zapewnienia dobrego prowadzenia przepychacza w górę i swobodnego wyjścia w dole tuleja prowadząca z obrabianym przedmiotem powinna przylegać do stołu prasy.

Wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka