Zestawy przepychaczy HSS, w drewnianej kasecie, tolerancja JS9 2-3

Nr art.: 290400 2-3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał ostrza HSS
Rodzaj produktu Przepychacz

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 290400 2-3
EAN / GTIN 662600444976
Numer producenta 44497

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
żeliwo szare (sferoidalne)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
olej
 

Opis

Wykonanie:

Asortyment przepychaczy HSS nr 290405 włącznie z niezbędnymi wkładkami nr 290410 i tulejami prowadzącymi nr 290415. Dostarczane w wysokiej jakości, stabilnym etui drewnianym umożliwiającym bezpieczne i przejrzyste przechowywanie.

Zawartość:

po jednym przepychaczu nr 290405: 2A; 3A
po jednej tulei prowadzącej nr 290415: Typ A:
6; 8; 10

Wskazówka:

  • tolerancje P9 i H9 dostarczane od producenta z dopłatą 15%
  • zestawy przepychaczy do obróbki w jednym przejściu - na zamówienie
  • PRASY DO OBRÓBKI PRZEPYCHACZAMI zob. tom 2 (narzędzia ręczne i pomiarowe).