Zestawy przepychaczy HSS, w drewnianej kasecie, tolerancja JS9, Typ: 4-8

Nr art.: 290400 4-8
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
Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał ostrza HSS
Rodzaj produktu Przepychacz

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 290400 4-8
EAN / GTIN 662600444983
Numer producenta 44498

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
żeliwo szare (sferoidalne)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
olej
 

Opis

Wykonanie:

Asortyment przepychaczy HSS nr 290405 włącznie z niezbędnymi wkładkami nr 290410 i tulejami prowadzącymi nr 290415. Dostarczane w wysokiej jakości, stabilnym etui drewnianym umożliwiającym bezpieczne i przejrzyste przechowywanie.

Zawartość:

po jednym przepychaczu nr 290405: 4B1; 5B1; 6C1; 8C1
po jednej tulei prowadzącej nr 290415: Typ B1:
12; 14; 15; 16;
Typ C1:
18; 19; 20; 22; 24;
25; 26; 28; 30

Wskazówka:

  • tolerancje P9 i H9 dostarczane od producenta z dopłatą 15%
  • zestawy przepychaczy do obróbki w jednym przejściu - na zamówienie
  • PRASY DO OBRÓBKI PRZEPYCHACZAMI zob. tom 2 (narzędzia ręczne i pomiarowe).