Tuleje prowadzące, do otworów H7 10A mm

Nr art.: 290415 10A
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ tulei 10 mm
szerokość rowka 3,25 mm
długość 32 mm
Rodzaj produktu Przepychacz

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 290415 10A
EAN / GTIN 2050001096234
Numer producenta 44432

Opis

Wykonanie:

z kołnierzem

Zastosowanie:

Przepychacze oznaczone literą A oraz tulejki prowadzące oznaczone literą A należy stosować razem.
Dotyczy to również innych oznaczeń. W celu zapewnienia dobrego prowadzenia przepychacza w górę i swobodnego wyjścia w dole tuleja prowadząca z obrabianym przedmiotem powinna przylegać do stołu prasy.

Wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.
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
    ⌀ tulei (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka