Tuleje prowadzące, do otworów H7 38D1 mm

Nr art.: 290415 38D1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tulei (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ tulei 38 mm
    szerokość rowka 14,39 mm
    długość 100 mm
    Rodzaj produktu Przepychacz

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 290415 38D1
    EAN / GTIN 2050001096395
    Numer producenta 44453

    Opis

    Wykonanie:

    bez kołnierza.

    Zastosowanie:

    Przepychacze oznaczone literą A oraz tulejki prowadzące oznaczone literą A należy stosować razem.
    Dotyczy to również innych oznaczeń. W celu zapewnienia dobrego prowadzenia przepychacza w górę i swobodnego wyjścia w dole tuleja prowadząca z obrabianym przedmiotem powinna przylegać do stołu prasy.

    Wskazówka:

    Inne wielkości dostarczane na zamówienie.