{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość przepychania | 172 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
Szerokość rowków wpustowych | 4 mm | |
Głębokość rowków wpustowych | 1,8 mm | |
do ⌀ otworów wg DIN 6885 | 11 mm - 12 mm | |
długość przepychania w stali | 8 mm - 42 mm | |
wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania | 550 kg | |
szerokość grzbietu | 6,46 mm | |
ilość przejść | 2 | |
Rodzaj produktu | Przepychacz |
Numer artykułu | 290405 4B1 | |
EAN / GTIN | 662600444037 | |
Numer producenta | 44403 |