{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość przepychania | 505 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
Szerokość rowków wpustowych | 20 mm | |
Głębokość rowków wpustowych | 4,9 mm | |
do ⌀ otworów wg DIN 6885 | 65 mm - 75 mm | |
długość przepychania w stali | 25 mm - 150 mm | |
wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania | 4 000 kg | |
szerokość grzbietu | 25,72 mm | |
ilość przejść | 4 | |
Rodzaj produktu | Przepychacz |
Numer artykułu | 290405 20F1 | |
EAN / GTIN | 662600444136 | |
Numer producenta | 44413 |