Przepychacze do rowków wp. i klin., HSS, tolerancja JS9 25F1

Nr art.: 290405 25F1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość przepychania 505 mm
    Materiał ostrza HSS
    Szerokość rowków wpustowych 25 mm
    Głębokość rowków wpustowych 5,4 mm
    do ⌀ otworów wg DIN 6885 85 mm - 95 mm
    długość przepychania w stali 25 mm - 150 mm
    wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania 8 300 kg
    szerokość grzbietu 25,72 mm
    ilość przejść 5
    Rodzaj produktu Przepychacz

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 290405 25F1
    EAN / GTIN 662600444945
    Numer producenta 44494

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    Al > 10% Si:
    N
    Stal < 500 N/mm²
    P
    Stal < 750 N/mm²
    P
    Stal < 900 N/mm²
    P
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    CuZn
    N
    Grafit, GFK, CFK
    N
    olej
     

    Opis

    Zastosowanie:

    Do wykonywania rowków klinowych wg DIN 6885.

    W dostawie:

    Przepychacze z wkładkami.

    Wskazówka:

    • w przypadku materiałów o większej wytrzymałości zwiększyć liczbę przejść lub zastosować przepychacze specjalne (na zamówienie)
    • po wykonaniu 1. i 2. przejścia z trzech cofnąć na krótko - przepychacz naprowadza się samoczynnie
    • przepychacze powlekane i calowe są dostarczane na zamówienie
    • PRASY DO OBRÓBKI PRZEPYCHACZAMI zob. tom 2 (narzędzia ręczne i pomiarowe)
    • wielk. 28, 32 i 36 dostarczane w krótkim terminie na zamówienie.