{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Vario Plus Eco | |
minimalna ⌀ 1. podcięcia D1 | 33 mm | |
minimalna ⌀ 1. podcięcia D2 | 43 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Szerokość skrawania W | 2 mm | |
maks. głębokość wcinania tmaks. | 16 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | nr 273656 – 273749 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy |
Numer artykułu | 274513 33/43 | |
EAN / GTIN | 4067263950363 | |
Numer producenta | 274513 33/43 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |