{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Vario Plus Eco | |
Szerokość skrawania W | 3 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
maks. głębokość wcinania tmaks. | 45 mm | |
długość całkowita L | 90,8 mm | |
X | 47 mm | |
X1 | 9 mm | |
Y1 | 2 mm | |
Y | 28 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | 273656–273749 | |
Śruby mocujące | 279815 9 | |
możliwość wcinania osiowego | nie | |
Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy |
Numer artykułu | 274541 3 | |
EAN / GTIN | 4067263112457 | |
Numer producenta | 274541 3 |