{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Vario Plus Eco | |
szerokość chwytu b | 20 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
długość całkowita L | 112,5 mm | |
L1 | 54 mm | |
L2 | 43,5 mm | |
Śruba montażowa | 279815 9 | |
śruba zaciskowa | 279815 24 | |
uchwyt zaciskowy | 279928 7 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt zaciskowy |
Numer artykułu | 274501 20 | |
EAN / GTIN | 4067263120469 | |
Numer producenta | 274501 20 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |