Uchwyty płytek skrawających Y Vario plus Eco 3 mm

Nr art.: 274540 3
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Vario Plus Eco
Szerokość skrawania W 3 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne tak
maks. głębokość wcinania tmaks. 45 mm
długość całkowita L 90,8 mm
X 47 mm
X1 9 mm
Y1 2 mm
Y 28 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca 273656–273749
Śruby mocujące 279815 9
możliwość wcinania osiowego nie
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 274540 3
EAN / GTIN 4067263112440
Numer producenta 274540 3

Opis

Wykonanie:

Do obcinania wałków o maksymalnej średnicy 90 mm.

Pasuje do:

Uchwyty Vario plus Eco nr 274530; 274500; 274503.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Vario Plus Eco" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka