Uchwyty płytek skrawających Vario plus Eco wypukłe do wcinania 51/67 mm

Nr art.: 274512 51/67
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Vario Plus Eco
minimalna ⌀ 1. podcięcia D1 51 mm
minimalna ⌀ 1. podcięcia D2 67 mm
rodzaj zastosowania prawo
chłodzenie wewnętrzne tak
Szerokość skrawania W 2 mm
maks. głębokość wcinania tmaks. 16 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca nr 273656 – 273749
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 274512 51/67
EAN / GTIN 4067263934998
Numer producenta 274512 51/67

Opis

Wykonanie:

Zoptymalizowana stabilność systemu dzięki wielokrotnemu mocowaniu śrubowemu i połączeniu kształtowemu.

Pasuje do:

Uchwyty zaciskowe nr 274500274503, 274530, 274531.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).

Wskazówka:

D1 = min. ⌀ dla 1 wcięcia / D2 = maks. ⌀ dla 1 wcięcia.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki

Z tej samej serii "Vario Plus Eco" Zobacz wszystkie
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
Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    ⌀ obszaru wcięcia D1 / D2 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka