{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
Szerokość skrawania W | 2,2; 3 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Klucz systemowy | tak | |
tmaks. obróbka wewnętrzna | 3 mm | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 18 mm | |
Długość wysięgu L1 cofniętych uchwytów | 35 mm | |
długość całkowita L | 93 mm | |
możliwość wcinania osiowego | nie | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 274171 20/3L | |
EAN / GTIN | 4062406577698 | |
Numer producenta | 274171 20/3L |