Płytka do toczenia poprzecznego wersja neutralna, 2,2 mm

Nr art.: 275000 2,2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    105,00  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    87,47  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość skrawania W 2,2 mm
Warunki skrawania ciągły
promień naroża 0,2 mm
Gatunek HB9035
powłoka TiCN
Materiał ostrza HM
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,05 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy 1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Profil płytki skrawającej wersja neutralna,
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 275000 2,2
EAN / GTIN 4062406799007
Numer producenta 275000 2,2

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
140
Stal < 750 N/mm²
P
120
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
80
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Ze szlifowanymi bokami.

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających nr 274010274026.
Wytaczaki nr 274170274171.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.