{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Szerokość skrawania W | 1,5 mm | |
Warunki skrawania | ciągły | |
promień naroża | 0,15 mm | |
Gatunek | HB9035 | |
powłoka | TiCN | |
Materiał ostrza | HM | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,03 mm/obr. | |
liczba wymian/ostrzy | 1 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
Profil płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |
Numer artykułu |
275000 1,5
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4062406798994
Kopiuj |
|
Numer producenta |
275000 1,5
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |