{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
Szerokość skrawania W | 1,5 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Klucz systemowy | tak | |
tmaks. obróbka wewnętrzna | 5 mm | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 20 mm | |
Długość wysięgu L1 cofniętych uchwytów | 40 mm | |
długość całkowita L | 103 mm | |
możliwość wcinania osiowego | nie | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 274171 25/2 | |
EAN / GTIN | 4062406790332 | |
Numer producenta | 274171 25/2 |