Wytaczaki do toczenia poprzecznego 20/2L

Nr art.: 274171 20/2L
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Klucz systemowy: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 20 mm
Szerokość skrawania W 1,5 mm
rodzaj zastosowania lewe
chłodzenie wewnętrzne tak
Klucz systemowy tak
tmaks. obróbka wewnętrzna 3 mm
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 18 mm
Długość wysięgu L1 cofniętych uchwytów 35 mm
długość całkowita L 93 mm
możliwość wcinania osiowego nie
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 274171 20/2L
EAN / GTIN 4062406790325
Numer producenta 274171 20/2L

Opis

Wykonanie:

Do płytek skrawających nr 275000275015.

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego powyżej średnicy Dmin = 14 mm.

Ważne:

Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka