{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
minimalna ⌀ 1. podcięcia D1 | 29 mm | |
minimalna ⌀ 1. podcięcia D2 | 40 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
Klucz systemowy | tak | |
Szerokość skrawania W | 3 mm | |
maks. głębokość wcinania tmaks. | 22 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy |
Numer artykułu | 274012 29/40 | |
EAN / GTIN | 4062406094126 | |
Numer producenta | 274012 29/40 |