Uchwyt Medium / Medium-Plus, Wysokość chwytu h: 32mm

Nr art.: 274002 32
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość chwytu h (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • kierunek skrawania: lewe i prawe

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wysokość chwytu h 32 mm
Długość przesunięcia b 28 mm
Szerokość chwytu b3 40 mm
długość całkowita Lges 85 mm
Śruba montażowa 279815 19
Kołek ustalający gładki 279934 1
Kołek ustalający 279936 1
kierunek skrawania lewe i prawe
Rodzaj produktu Imaki do oprawek mieczowych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 274002 32
EAN / GTIN 4062406095468
Numer producenta 274002 32
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do uchwytów płytek skrawających nr 274010274052; 274104274110; 274136274137.