Uchwyt Medium / Medium-Plus, Wysokość chwytu h: 20mm

Nr art.: 274002 20
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
Wysokość chwytu h (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek skrawania: lewe i prawe

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wysokość chwytu h 20 mm
Długość przesunięcia b 18 mm
Szerokość chwytu b3 30 mm
długość całkowita Lges 85 mm
Śruba montażowa 279815 19
Kołek ustalający gładki 279934 1
Kołek ustalający 279936 1
kierunek skrawania lewe i prawe
Rodzaj produktu Imaki do oprawek mieczowych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 274002 20
EAN / GTIN 4062406095444
Numer producenta 274002 20

Opis

Zastosowanie:

Do uchwytów płytek skrawających nr 274010274052; 274104274110; 274136274137.