{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Szerokość skrawania W | 3 mm | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Gatunek | HU9310 | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HM | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
liczba wymian/ostrzy | 1 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Profil płytki skrawającej | neutralne | |
Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |
Numer artykułu | 275015 3 | |
EAN / GTIN | 4062406612627 | |
Numer producenta | 275015 3 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |