Uchwyty płytek skrawających Medium do wcinania 19/30 mm

Nr art.: 274010 19/30
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

R promień wcięcia (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Klucz systemowy: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

minimalna ⌀ 1. podcięcia D1 19 mm
minimalna ⌀ 1. podcięcia D2 30 mm
rodzaj zastosowania prawe
Klucz systemowy tak
Szerokość skrawania W 3 mm
maks. głębokość wcinania tmaks. 16 mm
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 274010 19/30
EAN / GTIN 4062406093549
Numer producenta 274010 19/30

Opis

Wykonanie:

Do płytek skrawających nr 275000275015.

Zastosowanie:

W połączeniu z uchwytem zaciskowym nr 274002 lub alternatywnie z adapterem nr 274001 i odpowiednim uchwytem podstawowym do oprawek mieczowych.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych). Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

Wskazówka:

D1 = min. ⌀ dla 1 wcięcia / D2 = maks. ⌀ dla 1 wcięcia.