{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Szerokość skrawania W | 3 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
głębokość podcięcia tmaks. | 21 mm | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 26,5 mm | |
długość główki L1 | 36,5 mm | |
szerokość chwytu b | 25 mm | |
długość całkowita L | 150 mm | |
śruba | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
możliwość wcinania osiowego | tak | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 273757 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197538345 | |
Numer producenta | 273757 25/3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Przecinaki, prawe, Szerokość chwytu / szerokości wcinania w: 25/3mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
894,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
748,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
783,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
możliwość wcinania osiowego | tak | tak | tak |
długość całkowita L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
Szerokość skrawania W | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
rodzaj zastosowania | prawe | prawe | prawe |
głębokość podcięcia tmaks. | 21 mm | 20 mm | 25 mm |
Rodzaj produktu | Noże | Noże | Noże |