Przecinaki, prawe, Szerokość chwytu / szerokości wcinania w: 25/1,5mm

Nr art.: 273757 25/1,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość chwytu / szerokości wcinania w (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość skrawania W 1,5 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne nie
głębokość podcięcia tmaks. 10,5 mm
Szerokość funkcjonalna L4 26,5 mm
długość główki L1 29 mm
szerokość chwytu b 25 mm
długość całkowita L 150 mm
śruba 279815 6 (TX25; 6 Nm)
możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj produktu Noże

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273757 25/1,5
EAN / GTIN 4045197720191
Numer producenta 273757 25/1,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości (> 1300 N/mm2). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

Wskazówka:

Od głębokości wcinania 19,5 mm (do szerokości skrawania 3 mm) lub od głębokości wcinania 24,5 mm (od szerokości skrawania 4 mm) drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem. Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. W razie potrzeby stosować jednoostrzowe płytki skrawające nr 273656273670.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka