{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Szerokość skrawania W | 1,5 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
głębokość podcięcia tmaks. | 10,5 mm | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 21,5 mm | |
długość główki L1 | 30 mm | |
szerokość chwytu b | 20 mm | |
długość całkowita L | 125 mm | |
śruba | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
możliwość wcinania osiowego | tak | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 273757 20/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197720184 | |
Numer producenta | 273757 20/1,5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |