{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Szerokość skrawania W | 3 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
⌀ maks. | 40 mm | |
głębokość podcięcia tmaks. | 20 mm | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 12 mm | |
długość główki L1 | 35 mm | |
szerokość chwytu b | 12 mm | |
długość całkowita L | 150 mm | |
śruba | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) | |
możliwość wcinania osiowego | tak | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 273760 12/3 | |
EAN / GTIN | 4045197485151 | |
Numer producenta | 273760 12/3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Oprawki przecinaków tokarskich, prawe, Szerokość chwytu / szerokości wcinania w: 12/3mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
743,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
888,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
777,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
możliwość wcinania osiowego | tak | tak | tak |
długość całkowita L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
Szerokość skrawania W | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
rodzaj zastosowania | prawe | prawe | prawe |
głębokość podcięcia tmaks. | 20 mm | 21 mm | 25 mm |
Rodzaj produktu | Noże | Noże | Noże |