{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Szerokość skrawania W | 3 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
głębokość podcięcia tmaks. | 21 mm | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 21,5 mm | |
długość główki L1 | 36,5 mm | |
szerokość chwytu b | 20 mm | |
długość całkowita L | 125 mm | |
śruba | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
możliwość wcinania osiowego | tak | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 273757 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197538338 | |
Numer producenta | 273757 20/3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Przecinaki 20/3 mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
817,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
755,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
790,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
865,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
755,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
możliwość wcinania osiowego | tak | tak | tak | tak | nie |
długość całkowita L | 125 | 125 | 125 | 150 | 125 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie |
długość główki L1 | 36,5 | 33 | 34 | 46 | 33 |
Szerokość skrawania W | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
rodzaj zastosowania | prawe | prawe | prawe | prawe | prawe |
Rodzaj produktu | Noże | Noże | Noże | Noże | Noże |