Płytka do wycinania rowków 1,90 mm

Nr art.: 273665 1,90
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    181,66  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    151,41  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Rowki wg normy: DIN 471; DIN 472

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Szerokość skrawania W 1,9 mm
    Zastosowanie główne P
    Zastosowanie dodatkowe K
    Warunki skrawania ciągły
    Gatunek HB7010
    Rowki wg normy DIN 471; DIN 472
    Materiał ostrza HM
    ar 2,15 mm
    dla pierścienia osadczego sprężynującego wg DIN 471/472 1,75 mm
    liczba wymian/ostrzy 2
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
    Profil płytki skrawającej wersja neutralna,
    Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 273665 1,90
    EAN / GTIN 4045197719249
    Numer producenta 273665 1,90

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    230
    Stal < 750 N/mm²
    P
    190
    Stal < 900 N/mm²
    P
    180
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    150
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    130
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    Ti > 850 N/mm²
    S
    70
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    200
    CuZn
    N
    250
    uniw.
     
    ciągle
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Zastosowanie:

    Z oprawkami do przecinaków do płytek o szerokości 3 mm.

    Wskazówka:

    Uchwyty płytek skrawających trzeba obrobić odpowiednio do szerokości skrawania.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka