Płytka do wycinania rowków 0,7 mm

Nr art.: 273665 0,7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    187,61  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    156,36  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Rowki wg normy: DIN 471; DIN 472

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość skrawania W 0,7 mm
Zastosowanie główne P
Zastosowanie dodatkowe K
Warunki skrawania ciągły
Gatunek HB7010
Rowki wg normy DIN 471; DIN 472
Materiał ostrza HM
ar 1,3 mm
dla pierścienia osadczego sprężynującego wg DIN 471/472 0,6 mm
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Profil płytki skrawającej wersja neutralna,
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273665 0,7
EAN / GTIN 4045197941190
Numer producenta 273665 0,7

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
230
Stal < 750 N/mm²
P
190
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
150
Stal < 1400 N/mm²
P
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
150
Stal INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
żeliwo szare (sferoidalne)
K
200
CuZn
N
250
uniw.
 
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Zastosowanie:

Z oprawkami do przecinaków do płytek o szerokości 3 mm.

Wskazówka:

Uchwyty płytek skrawających trzeba obrobić odpowiednio do szerokości skrawania.