Oprawki przecinaków tokarskich, prawe, Szerokość chwytu / szerokości wcinania w: 25/3mm

Nr art.: 273760 25/3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość chwytu / szerokości wcinania w (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość skrawania W 3 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne nie
⌀ maks. 60 mm
głębokość podcięcia tmaks. 30 mm
Szerokość funkcjonalna L4 26,5 mm
długość główki L1 46 mm
szerokość chwytu b 25 mm
długość całkowita L 150 mm
śruba 279815 6 (TX25; 6 Nm)
możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273760 25/3
EAN / GTIN 4045197485182
Numer producenta 273760 25/3

Opis

Wykonanie:

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości (> 1300 N/mm2). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.
10×w

Wskazówka:

Maksymalna ⌀ = ograniczona ⌀ obrabianego przedmiotu ze względu na wykonanie.
Od głębokości wcinania 19,5 mm (do szerokości skrawania 3 mm) lub od głębokości wcinania 24,5 mm (od szerokości skrawania 4 mm) drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem. Może przy tym dojść do tworzenia się rowków.
W razie potrzeby stosować jednoostrzowe płytki skrawające nr 273656273670.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Oprawki przecinaków tokarskich, prawe, Szerokość chwytu / szerokości wcinania w: 25/3mm

Oprawki przecinaków tokarskich, prawe, Szerokość chwytu / szerokości wcinania w: 25/3mm

na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
923,17  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
784,94  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
784,94 PLN
571,37  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
784,94  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
498,61  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
możliwość wcinania osiowego tak tak tak nie nie
długość całkowita L 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 120 mm
chłodzenie wewnętrzne nie nie nie nie nie
długość główki L1 46 mm 33 mm 37 mm 33 mm 30 mm
Szerokość skrawania W 3 mm 3 mm 4 mm 3 mm 3 mm; 4 mm
rodzaj zastosowania prawe prawe prawe prawe prawe
Rodzaj produktu Noże Noże Noże Noże Noże

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka