• Szanowni Klienci, wznowienie wysyłek GLS (do 30 kg) nastąpi 2.01.25, a wielkogabarytowych 7.01.25. Życzymy szczęśliwego Nowego Roku 2025!
    • Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Wytaczaki gwintów wewnętrzne mikro z zarysem pełnym 60°, lewe, L1 = 16 mm, ⌀ Dmin. / skok: 3,4/0,5mm

Nr art.: 270410 3,4/0,5

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dmin. / skok (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Klasa tolerancji: DIN 13 6H
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Rodzaj gwintu: M; M-LH; MF; MF-LH

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Mikro
ø minimalna Dmin 3,4 mm
Długość wysięgu L1 16 mm
Klasa tolerancji DIN 13 6H
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Rodzaj gwintu M; M-LH; MF; MF-LH
ø chwytu d 4 mm
Rozstaw osi końcówek F L3 0,9 mm
czołowa odległość końcówek gwintowanych Y 0,4 mm
minimalny dosuw hmin. 0,29 mm
Rodzaj produktu Wytaczaki gwintów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 270410 3,4/0,5
EAN / GTIN 4045197467522
Numer producenta 270410 3,4/0,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
200
aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Al > 10% Si:
N
150
Stal < 500 N/mm²
P
160
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
150
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal < 55 HRC
H
30
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
CuZn
N
150
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Zastosowanie:

Do uchwytów wytaczaków nr 270200270204.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Mikro" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka