{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Mikro | |
ø minimalna Dmin | 5,2 mm | |
Długość wysięgu L1 | 35 mm | |
ø chwytu d | 5 mm | |
Rozstaw osi końcówek F L3 | 2,45 mm | |
maks. głębokość wcinania tmaks. | 0,5 mm | |
promień R | 0,2 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,028 mm/obr. | |
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,015 mm/obr. | |
posuw f w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm/obr. | |
Rodzaj produktu | Toczenie |
Numer artykułu | 270222 5,2 | |
EAN / GTIN | 4045197466228 | |
Numer producenta | 270222 5,2 |