Uchwyty do ostrzy mikro, ⌀ d = 6 mm, ⌀ DS: 12mm

Nr art.: 270204 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DS (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Mikro
⌀ chwytu Ds 12 mm
wewnętrzna ⌀ mocowania D 6 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
⌀ główki D1 16 mm
wysokość mocowania L2 10,8 mm
długość całkowita L 70 mm
Rodzaj produktu Uchwyty wytaczaków Micro

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 270204 12
EAN / GTIN 4045197465696
Numer producenta 270204 12

Opis

Część zamienna:

Śruba mocująca nr 279815 3.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Mikro" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka