Wytaczaki mikro wewnętrzne, prawe, L1 = 21 mm, ⌀ Dmin.: 3,2mm

Nr art.: 270216 3,2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dmin. (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Mikro
ø minimalna Dmin 3,2 mm
Długość wysięgu L1 21 mm
ø chwytu d 4 mm
Rozstaw osi końcówek F L3 1,45 mm
maks. głębokość wcinania tmaks. 0,15 mm
promień R 0,15 mm
posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,017 mm/obr.
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 0,015 mm/obr.
posuw f w stali INOX > 900 N/mm2 0,015 mm/obr.
Rodzaj produktu Toczenie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 270216 3,2
EAN / GTIN 4045197466136
Numer producenta 270216 3,2

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
250
aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Al > 10% Si:
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
160
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
150
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal < 55 HRC
H
30
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
CuZn
N
150
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Zastosowanie:

Do uchwytów wytaczaków nr 270200270204.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Mikro" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka