Wytaczaki do kopiowania mikro wewnętrzne, prawe 4,2 mm

Nr art.: 270274 4,2
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
Seria Mikro
ø minimalna Dmin 4,2 mm
Długość wysięgu L1 21 mm
ø chwytu d 4 mm
Rozstaw osi końcówek F L3 1,95 mm
maks. głębokość wcinania tmaks. 0,75 mm
promień R 0,15 mm
posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,05 mm/obr.
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 0,05 mm/obr.
posuw f w stali INOX > 900 N/mm2 0,05 mm/obr.
Rodzaj produktu Toczenie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 270274 4,2
EAN / GTIN 4045197466525

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
250
aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Al > 10% Si:
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
160
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
150
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal < 55 HRC
H
30
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
CuZn
N
150
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Zastosowanie:

Do uchwytów wytaczaków nr 270200270204.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Mikro" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.